SMC
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2220
ポート数
2
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・水
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20730658
VXK2220-02-4DLR1
Rc1/4
AC220(50/60Hz)
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20730667
VXK2220-02-5G1-B
Rc1/4
DC24
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20730676
VXK2220-03-1DZ1
Rc3/8
AC100(50/60Hz)
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20730685
VXK2220-03-1TR1
Rc3/8
AC100(50/60Hz)
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20730694
VXK2220-03-4G1
Rc3/8
AC220(50/60Hz)
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20730703
VXK2220-03-5DZ1
Rc3/8
DC24
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20730719
VXK2220-03-5DZ1-B
Rc3/8
DC24
¥
10,290
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20730728
VXK2220-03-5TZ1
Rc3/8
DC24
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20730737
VXK2220-03-5TZ1-B
Rc3/8
DC24
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください