SMC
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2320
ポート数
2
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・水
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20730974
VXK2320-02-1DLR1
Rc1/4
AC100(50/60Hz)
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20730983
VXK2320-03-1D1
Rc3/8
AC100(50/60Hz)
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20730999
VXK2320-03-5DZ1-B
Rc3/8
DC24
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731008
VXK2320-03-5GS1-B
Rc3/8
DC24
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください