Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2350

Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2350 - SMC
ポート数
2
使用流体
空気・水
内容量
1個
全8種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20731279VXK2350-02F-JDR1G1/4AC230(50/60Hz)G
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731288VXK2350-02F-5DZ1G1/4DC24G
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731297VXK2350-02F-5G1G1/4DC24G
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731306VXK2350-03-1G1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731315VXK2350-03-4DL1Rc3/8AC220(50/60Hz)Rc
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731324VXK2350-03-5TL1-BRc3/8DC24Rc
10,340
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731333VXK2350-03F-3DLR1-BG3/8AC110(50/60Hz)G
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731349VXK2350-03N-3CR1NPT3/8AC110(50/60Hz)NPT
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする