VXK2350-03-1G1-B Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2350 SMC 20731306

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2350

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
20731306
品番
VXK2350-03-1G1-B
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
ポート数
2
使用流体
空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする