SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-80L
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプ
KF(NW)
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータなし、フランジ面裏
温度仕様/ヒータの有無
5~60℃、ヒータなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20742436
XLA-80L-2A93A
CADデータダウンロード
80
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V,AC100V
¥
172,700
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20742445
XLA-80L-2M9//
CADデータダウンロード
80
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
¥
170,060
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください