SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-63
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
フランジタイプ
KF(NW)
パイロットポート方向
フランジ側
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
温度仕様/ヒータの有無
5~60℃、ヒータなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20746049
XLC-63-2
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
122,760
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20746058
XLC-63-2A93LA
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V
¥
126,830
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20746067
XLC-63-2M9NA
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
128,590
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20746076
XLC-63-2M9NA-XQ1A
CADデータダウンロード
63
シール材質:Kalrez;配合NO.:4079
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
193,660
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください