SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLCV-16K
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
電圧(V)
リード線取出方法
材質(シール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20746356
XLCV-16K-M9NLA-5HZ
16
DC24
グロメットリード線長さ600mm
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
¥
58,740
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20746304
XLCV-16K-M9BA-5GZ
16
-
-
-
¥
52,350
取扱い終了
返品不可
20746313
XLCV-16K-M9BA-5GZ-XN1A
16
-
-
-
¥
52,500
取扱い終了
返品不可
20746329
XLCV-16K-M9NA-2G
16
-
-
-
¥
52,700
取扱い終了
返品不可
20746338
XLCV-16K-M9NA-5GZ
16
-
-
-
¥
52,550
取扱い終了
返品不可
20746347
XLCV-16K-M9NLA-5GZ
16
-
-
-
¥
53,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください