アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLCV-25M

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLCV-25M - SMC

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)CE-対応品-操作ポート方向フランジ面右表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
電圧(V)
リード線取出方法
材質(シール)
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20747345XLCV-25M-M9//-5HZ25DC24グロメットリード線長さ600mmシール材質:FKM;配合NO.:1349-80ランプ・サージ電圧保護回路付
54,450
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
20747354XLCV-25M-M9//-5LU25DC24L型プラグコネクタシール材質:FKM;配合NO.:1349-80ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
54,510
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
20747363XLCV-25M-M9BA-5G25DC24グロメットリード線長さ300mmシール材質:FKM;配合NO.:1349-80なし
59,290
53,980
59,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
20747379XLCV-25M-M9NLB-5GU25DC24グロメットリード線長さ300mmシール材質:FKM;配合NO.:1349-80ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
57,260
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
20747388XLCV-25M-1WG25AC10050/60Hzグロメットリード線長さ300mmシール材質:FKM;配合NO.:1349-80なし
56,870
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
20747397XLCV-25M-2G25AC20050/60Hzグロメットリード線長さ300mmシール材質:FKM;配合NO.:1349-80なし
54,010
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
20747406XLCV-25M-2WG25AC20050/60Hzグロメットリード線長さ300mmシール材質:FKM;配合NO.:1349-80なし
57,530
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
20747415XLCV-25M-5MZ25DC24M型プラグコネクタシール材質:FKM;配合NO.:1349-80ランプ・サージ電圧保護回路付
54,010
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする