SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-100
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
フランジタイプ
KF(NW)
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータなし、フランジ側
オーダーメイド仕様
標準
温度仕様/ヒータの有無
5~60℃、ヒータなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20747939
XLF-100-M9BLC
CADデータダウンロード
100
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
¥
277,200
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20747948
XLF-100-XQ1A
CADデータダウンロード
100
シール材質:Kalrez;配合NO.:4079
¥
388,470
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください