SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-100AH5
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプ
KF(NW)
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータ付、フランジ側
オーダーメイド仕様
標準
温度仕様/ヒータの有無
5~150℃、120℃用ヒータ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20747957
XLF-100AH5
CADデータダウンロード
100
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
¥
311,080
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください