アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-100DG

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-100DG - SMC

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)オートスイッチ種類無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
オートスイッチ個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20747993XLF-100DG-M9NA100シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
280,670
259,800
285,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
20748009XLF-100DG-M9NC100シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:1ケ付;検出位置:弁閉
277,750
259,800
285,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする