| 20748754 | XLF-160DG-M9BA | 160 | シール材質:FKM;配合NO.:1349-80 | 無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V) | | ¥395,620 | ¥369,800 | ¥406,780(税込) |
| |
|
| 20748763 | XLF-160DG-M9NA-XQ1A | 160 | シール材質:Kalrez;配合NO.:4079 | 無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) | | ¥578,220 | ¥529,800 | ¥582,780(税込) |
| |
|
| 20748779 | XLF-160DG-M9NA-XQ1B | 160 | シール材質:Kalrez;配合NO.:4079 | 無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) | | ¥515,190 | ¥479,800 | ¥527,780(税込) |
| |
|