SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-160F
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプ
KF(NW)
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータ付、フランジ面左
オーダーメイド仕様
標準
温度仕様/ヒータの有無
5~60℃、ヒータなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20748797
XLF-160F
CADデータダウンロード
160
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
390,010
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20748806
XLF-160F-M9PLC
CADデータダウンロード
160
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
数量:1ケ付;検出位置:弁閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
393,250
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください