SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLFV-16F
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
電圧(V)
リード線取出方法
材質(シール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20753198
XLFV-16F-2-5G
CADデータダウンロード
16
DC24
グロメット(リード線長さ300mm)
NBRシール
¥
47,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20753103
XLFV-16F-M9//-5GS
16
-
-
-
¥
43,350
取扱い終了
返品不可
20753119
XLFV-16F-M9//-5HZ
16
-
-
-
¥
43,650
取扱い終了
返品不可
20753128
XLFV-16F-M9//-5M
16
-
-
-
¥
43,400
取扱い終了
返品不可
20753137
XLFV-16F-M9BA-5MZ
16
-
-
-
¥
48,400
取扱い終了
返品不可
20753146
XLFV-16F-M9NA-1GZ
16
-
-
-
¥
48,450
取扱い終了
返品不可
20753155
XLFV-16F-M9NA-2GZ
16
-
-
-
¥
48,750
取扱い終了
返品不可
20753164
XLFV-16F-M9NA-5HZ
16
-
-
-
¥
48,700
取扱い終了
返品不可
20753173
XLFV-16F-M9NA-5LZ
16
-
-
-
¥
48,600
取扱い終了
返品不可
20753189
XLFV-16F-M9PLA-5M
16
-
-
-
¥
49,050
取扱い終了
返品不可
20753207
XLFV-16F-5GS
16
-
-
-
¥
43,100
取扱い終了
返品不可
20753216
XLFV-16F-5GZ
16
-
-
-
¥
43,150
取扱い終了
返品不可
20753225
XLFV-16F-5HZ
16
-
-
-
¥
43,400
取扱い終了
返品不可
20753234
XLFV-16F-5LS
16
-
-
-
¥
43,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください