SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLFV-40K
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
電圧(V)
リード線取出方法
材質(シール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20755115
XLFV-40K-M9//-4LZ
40
AC22050/60Hz
L型プラグコネクタ
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
¥
67,650
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20755167
XLFV-40K-5GZ
40
DC24
グロメットリード線長さ300mm
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
¥
66,720
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20755106
XLFV-40K-M9//-1G
40
-
-
-
¥
60,900
取扱い終了
返品不可
20755124
XLFV-40K-M9//-5LU
40
-
-
-
¥
61,350
取扱い終了
返品不可
20755133
XLFV-40K-M9BA-5GU
40
-
-
-
¥
65,900
取扱い終了
返品不可
20755149
XLFV-40K-1LZ
40
-
-
-
¥
60,800
取扱い終了
返品不可
20755158
XLFV-40K-2LZ
40
-
-
-
¥
61,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください