SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLG-50
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
フランジタイプ
KF(NW)
パイロットポート方向
フランジ側
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
温度仕様/ヒータの有無
5~60℃、ヒータなし
内容量
1個
全7種類を絞り込む
材質(シール)
選択してください
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20758624
XLG-50-2
CADデータダウンロード
50
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
75,790
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20758633
XLG-50-2M9//
CADデータダウンロード
50
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
¥
76,340
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20758649
XLG-50-2M9BC
CADデータダウンロード
50
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
数量:1ケ付;検出位置:弁閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
¥
78,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20758658
XLG-50-2M9BLA
CADデータダウンロード
50
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
¥
82,060
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20758667
XLG-50-2M9BLA-XN1A
CADデータダウンロード
50
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
¥
82,780
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20758676
XLG-50-2M9BLB
CADデータダウンロード
50
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
数量:1ケ付;検出位置:弁開
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
¥
78,930
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20758685
XLG-50-2M9NA
CADデータダウンロード
50
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
81,620
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください