SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLGV-16K
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
電圧(V)
リード線取出方法
材質(シール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20758947
XLGV-16K-1G
16
AC10050/60Hz
グロメットリード線長さ300mm
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
¥
50,930
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20758965
XLGV-16K-5LZ
16
DC24
L型プラグコネクタ
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
¥
51,260
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20758913
XLGV-16K-M9NA-1LZ
16
-
-
-
¥
51,900
取扱い終了
返品不可
20758929
XLGV-16K-M9NA-2LZ
16
-
-
-
¥
52,200
取扱い終了
返品不可
20758938
XLGV-16K-M9PZA-5WHZ-Q
16
-
-
-
¥
57,400
取扱い終了
返品不可
20758956
XLGV-16K-5GS
16
-
-
-
¥
46,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください