SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLGV-50K
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
電圧(V)
リード線取出方法
材質(シール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20760058
XLGV-50K-M9BA-5GZ
50
-
-
-
¥
91,580
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20760067
XLGV-50K-1M9NA-5LZ
50
DC24
L型プラグコネクタ
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
¥
91,960
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください