SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLGV-80K
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプ
KF(NW)
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
CE-対応品
-
操作ポート方向
フランジ面左
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
電磁弁作動方式
2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
電圧(V)
リード線取出方法
材質(シール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20760137
XLGV-80K-1M9//-5GZ
80
DC24
グロメットリード線長さ300mm
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
¥
162,860
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください