アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-16G

アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-16G - SMC
内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
電圧(V)
リード線取出方法
材質(シール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20760873XLAV-16G-2-5GS16DC24グロメット(リード線長さ300mm)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
48,290
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
20760889XLAV-16G-2-5MS16DC24M形プラグコネクタシール材質:FKM;配合NO.:1349-80
48,460
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
20760907XLAV-16G-2M9//-5LOU-Q16---
49,780
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
20760916XLAV-16G-2M9//-5LOZ-Q16---
49,610
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
20760925XLAV-16G-2M9NA-1G16AC10050/60Hzグロメット(リード線長さ300mm)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
54,010
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
20760934XLAV-16G-2M9NA-1G-XAN1A16AC10050/60Hzグロメット(リード線長さ300mm)シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
59,900
54,980
60,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
20760943XLAV-16G-2M9NA-1G-XN1A16AC10050/60Hzグロメット(リード線長さ300mm)シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
54,730
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
20760959XLAV-16G-2M9NA-5G16DC24グロメット(リード線長さ300mm)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
54,010
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
20760968XLAV-16G-2M9NC-5H16DC24グロメット(リード線長さ600mm)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
51,370
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
20761004XLAV-16G-5GS-XP1A16DC24グロメットリード線長さ300mmシール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70W
65,290
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
20760679XLAV-16G-M9NA-1G16---
49,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20760706XLAV-16G-M9NA-5G16---
49,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20760995XLAV-16G-5GS16---
43,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
20761074XLAV-16G-5MS16---
44,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
20760557XLAV-16G-M9//-1G16---
44,050
取扱い終了
返品不可
20760566XLAV-16G-M9//-4LZ16---
44,650
取扱い終了
返品不可
20760575XLAV-16G-M9//-5G16---
44,050
取扱い終了
返品不可
20760584XLAV-16G-M9//-5GS16---
44,150
取扱い終了
返品不可
20760593XLAV-16G-M9//-5H16---
44,300
取扱い終了
返品不可
20760609XLAV-16G-M9//-5HU16---
44,600
取扱い終了
返品不可
20760618XLAV-16G-M9//-5LZ16---
44,350
取扱い終了
返品不可
20760627XLAV-16G-M9BA-5G16---
48,900
取扱い終了
返品不可
20760636XLAV-16G-M9BA-5GZ16---
49,050
取扱い終了
返品不可
20760645XLAV-16G-M9BA-5LZ16---
49,200
取扱い終了
返品不可
20760654XLAV-16G-M9BB-5G16---
46,350
取扱い終了
返品不可
20760663XLAV-16G-M9BLA-1G16---
49,500
取扱い終了
返品不可
20760688XLAV-16G-M9NA-1GZ16---
49,250
取扱い終了
返品不可
20760697XLAV-16G-M9NA-1MZ16---
49,400
取扱い終了
返品不可
20760715XLAV-16G-M9NA-5GS16---
49,200
取扱い終了
返品不可
20760724XLAV-16G-M9NA-5GZ16---
49,250
取扱い終了
返品不可
20760733XLAV-16G-M9NA-5H16---
49,350
取扱い終了
返品不可
20760749XLAV-16G-M9NA-5L16---
49,250
取扱い終了
返品不可
20760758XLAV-16G-M9NA-5LZ16---
49,400
取扱い終了
返品不可
20760767XLAV-16G-M9NC-5G16---
46,450
取扱い終了
返品不可
20760776XLAV-16G-M9NLA-5HZ16---
50,100
取扱い終了
返品不可
20760785XLAV-16G-M9NLA-5MZ16---
50,000
取扱い終了
返品不可
20760794XLAV-16G-M9NZA-5GU16---
50,600
取扱い終了
返品不可
20760803XLAV-16G-M9NZA-5LZ-XA16---
55,300
取扱い終了
返品不可
20760819XLAV-16G-M9PA-5LZ16---
49,400
取扱い終了
返品不可
20760828XLAV-16G-M9PLA-5HU16---
50,250
取扱い終了
返品不可
20760837XLAV-16G-M9PLB-5LU16---
47,200
取扱い終了
返品不可
20760846XLAV-16G-1G16---
43,800
取扱い終了
返品不可
20760855XLAV-16G-1H16---
44,050
取扱い終了
返品不可
20760864XLAV-16G-1HZ16---
44,200
取扱い終了
返品不可
20760898XLAV-16G-2G16---
44,100
取扱い終了
返品不可
20760977XLAV-16G-4GZ16---
44,250
取扱い終了
返品不可
20760986XLAV-16G-5G16---
43,800
取扱い終了
返品不可
20761013XLAV-16G-5GU16---
44,100
取扱い終了
返品不可
20761029XLAV-16G-5GZ16---
43,950
取扱い終了
返品不可
20761038XLAV-16G-5H16---
44,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20760679XLAV-16G-M9NA-1G20760925XLAV-16G-2M9NA-1GXLAV-16G-M9NA-1G アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-16G SMC 20760925アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-16GSMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
20760706XLAV-16G-M9NA-5G20760959XLAV-16G-2M9NA-5GXLAV-16G-M9NA-5G アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-16G SMC 20760959アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-16GSMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
20760995XLAV-16G-5GS20760873XLAV-16G-2-5GSXLAV-16G-5GS アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-16G SMC 20760873アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-16GSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
20761074XLAV-16G-5MS20760889XLAV-16G-2-5MSXLAV-16G-5MS アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-16G SMC 20760889アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-16GSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする