SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-50F
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
電圧(V)
リード線取出方法
材質(シール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20766209
XLAV-50F-M9//-5LU
50
DC24
L型プラグコネクタ
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
¥
84,760
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20766218
XLAV-50F-M9//-5LZ
50
-
-
-
¥
76,900
取扱い終了
返品不可
20766227
XLAV-50F-M9BA-4G
50
-
-
-
¥
81,500
取扱い終了
返品不可
20766236
XLAV-50F-M9BA-4L
50
-
-
-
¥
81,650
取扱い終了
返品不可
20766245
XLAV-50F-M9NA-1H
50
-
-
-
¥
81,650
取扱い終了
返品不可
20766254
XLAV-50F-M9NA-5GZ
50
-
-
-
¥
81,550
取扱い終了
返品不可
20766263
XLAV-50F-M9NA-5L
50
-
-
-
¥
81,550
取扱い終了
返品不可
20766279
XLAV-50F-M9NA-5LZ
50
-
-
-
¥
81,700
取扱い終了
返品不可
20766288
XLAV-50F-M9PA-5GS
50
-
-
-
¥
81,500
取扱い終了
返品不可
20766297
XLAV-50F-M9PA-5LZ
50
-
-
-
¥
81,700
取扱い終了
返品不可
20766306
XLAV-50F-1G
50
-
-
-
¥
76,100
取扱い終了
返品不可
20766315
XLAV-50F-5G
50
-
-
-
¥
76,100
取扱い終了
返品不可
20766324
XLAV-50F-5GZ
50
-
-
-
¥
76,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください