SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-63D
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
電圧(V)
リード線取出方法
材質(シール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20767049
XLAV-63DF-2M9PLA-5LU-Q
CADデータダウンロード
63
DC24
L形プラグコネクタ
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
¥
132,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20766945
XLAV-63DF-A93A-5GU
63
-
-
-
¥
116,700
取扱い終了
返品不可
20766954
XLAV-63DF-M9//-5GS
63
-
-
-
¥
114,050
取扱い終了
返品不可
20766963
XLAV-63DF-M9//-5GU
63
-
-
-
¥
114,250
取扱い終了
返品不可
20766979
XLAV-63DF-M9//-5LU
63
-
-
-
¥
114,400
取扱い終了
返品不可
20766988
XLAV-63DF-M9//-5LZ
63
-
-
-
¥
114,250
取扱い終了
返品不可
20766997
XLAV-63DF-M9BB-5G
63
-
-
-
¥
115,850
取扱い終了
返品不可
20767006
XLAV-63DF-M9NA-5G
63
-
-
-
¥
118,600
取扱い終了
返品不可
20767015
XLAV-63DF-M9NA-5LZ
63
-
-
-
¥
118,900
取扱い終了
返品不可
20767024
XLAV-63DF-M9PA-5GS
63
-
-
-
¥
118,700
取扱い終了
返品不可
20767033
XLAV-63DF-M9PA-5LU
63
-
-
-
¥
119,050
取扱い終了
返品不可
20767058
XLAV-63DF-5MZ
63
-
-
-
¥
113,600
取扱い終了
返品不可
20767067
XLAV-63DG-M9//-5GU
63
-
-
-
¥
114,250
取扱い終了
返品不可
20767076
XLAV-63DG-M9//-5H
63
-
-
-
¥
114,200
取扱い終了
返品不可
20767085
XLAV-63DG-M9NA-3MZ
63
-
-
-
¥
118,900
取扱い終了
返品不可
20767094
XLAV-63DG-5H
63
-
-
-
¥
113,550
取扱い終了
返品不可
20767103
XLAV-63DG-5LZ
63
-
-
-
¥
113,600
取扱い終了
返品不可
20767119
XLAV-63DJ-M9BB-5G
63
-
-
-
¥
115,850
取扱い終了
返品不可
20767128
XLAV-63DK-A93LA-5MZ
63
-
-
-
¥
116,900
取扱い終了
返品不可
20767137
XLAV-63DK-M9//-5LU
63
-
-
-
¥
114,000
取扱い終了
返品不可
20767146
XLAV-63DK-M9//-5MZ
63
-
-
-
¥
113,850
取扱い終了
返品不可
20767155
XLAV-63DL-A90LA-4L
63
-
-
-
¥
115,850
取扱い終了
返品不可
20767164
XLAV-63DL-A90LA-5L
63
-
-
-
¥
115,550
取扱い終了
返品不可
20767173
XLAV-63DL-M9//-4L
63
-
-
-
¥
114,000
取扱い終了
返品不可
20767189
XLAV-63DL-M9//-5L
63
-
-
-
¥
113,700
取扱い終了
返品不可
20767198
XLAV-63DL-M9PA-5LZ
63
-
-
-
¥
118,500
取扱い終了
返品不可
20767207
XLAV-63DL-5GS
63
-
-
-
¥
113,000
取扱い終了
返品不可
20767216
XLAV-63DL-5LZ
63
-
-
-
¥
113,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください