SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-63F
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
電圧(V)
リード線取出方法
材質(シール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20767243
XLAV-63F-M9//-5LU
63
DC24
L型プラグコネクタ
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
¥
125,840
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20767225
XLAV-63F-A93A-5GU
63
-
-
-
¥
116,700
取扱い終了
返品不可
20767234
XLAV-63F-M9//-5GU
63
-
-
-
¥
114,250
取扱い終了
返品不可
20767259
XLAV-63F-M9BB-5G
63
-
-
-
¥
115,850
取扱い終了
返品不可
20767268
XLAV-63F-M9NA-1GZ
63
-
-
-
¥
118,750
取扱い終了
返品不可
20767277
XLAV-63F-M9NA-5G
63
-
-
-
¥
118,600
取扱い終了
返品不可
20767286
XLAV-63F-M9NLA-1GZ
63
-
-
-
¥
119,350
取扱い終了
返品不可
20767295
XLAV-63F-M9PA-5LU
63
-
-
-
¥
119,050
取扱い終了
返品不可
20767304
XLAV-63F-5MZ
63
-
-
-
¥
113,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください