SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-63G
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
電圧(V)
リード線取出方法
材質(シール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20767329
XLAV-63G-A93A-5LZ
63
DC24
L型プラグコネクタ
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
¥
128,370
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20767313
XLAV-63G-A90LA-5L
63
-
-
-
¥
115,950
取扱い終了
返品不可
20767338
XLAV-63G-M9//-5G
63
-
-
-
¥
113,950
取扱い終了
返品不可
20767347
XLAV-63G-M9//-5GU
63
-
-
-
¥
114,250
取扱い終了
返品不可
20767356
XLAV-63G-M9//-5L
63
-
-
-
¥
114,100
取扱い終了
返品不可
20767365
XLAV-63G-M9BB-5G
63
-
-
-
¥
115,850
取扱い終了
返品不可
20767374
XLAV-63G-M9NA-1G
63
-
-
-
¥
118,600
取扱い終了
返品不可
20767383
XLAV-63G-M9NA-5LZ
63
-
-
-
¥
118,900
取扱い終了
返品不可
20767399
XLAV-63G-1G
63
-
-
-
¥
113,300
取扱い終了
返品不可
20767408
XLAV-63G-1H
63
-
-
-
¥
113,550
取扱い終了
返品不可
20767417
XLAV-63G-5GZ
63
-
-
-
¥
113,450
取扱い終了
返品不可
20767426
XLAV-63G-5LU
63
-
-
-
¥
113,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください