曜日別特売

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40 - SMC

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

仕様オーダーメイド仕様:標準フランジタイプKF(NW)ヒーターなし操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20768634XLD-4040FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
103,070
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20768643XLD-40-A90A40FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付有接点オートスイッチ、 グロメット、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:AC/DC24V以下、AC/DC48V以下、AC/DC100V以下
105,160
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
20768659XLD-40-A90B40FKM;配合NO.:1349-805~601ケ付有接点オートスイッチ、 グロメット、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:AC/DC24V以下、AC/DC48V以下、AC/DC100V以下
104,120
93,980
103,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
20768668XLD-40-A93A40FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V、AC100V
106,480
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20768677XLD-40-A93LA40FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V、AC100V
107,140
95,980
105,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
20768686XLD-40-M9//40FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
103,510
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20768695XLD-40-M9BA40FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
108,680
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20768704XLD-40-M9BB40FKM;配合NO.:1349-805~601ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
105,880
94,980
104,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
20768713XLD-40-M9BC40FKM;配合NO.:1349-805~601ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
105,880
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20768729XLD-40-M9BLA40FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
109,340
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20768738XLD-40-M9BLC40FKM;配合NO.:1349-805~601ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
106,210
95,980
105,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
20768747XLD-40-M9BMA40FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線1m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
109,010
97,980
107,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
20768756XLD-40-M9BZA40FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
110,110
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
20768765XLD-40-M9NA40FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
108,900
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20768774XLD-40-M9NB40FKM;配合NO.:1349-805~601ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
105,990
94,980
104,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
20768783XLD-40-M9NC40FKM;配合NO.:1349-805~601ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
105,990
94,980
104,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
20768799XLD-40-M9NLA40FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
109,560
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
20768808XLD-40-M9NLC40FKM;配合NO.:1349-805~601ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
106,320
95,980
105,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
20768817XLD-40-M9NMA40FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線1m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
109,230
97,980
107,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
20768826XLD-40-M9NZA40FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線5m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
110,220
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
20768835XLD-40-M9NZC40FKM;配合NO.:1349-805~601ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線5m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
106,650
95,980
105,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
20768844XLD-40-M9PA40FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(PNP)、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
108,900
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20768853XLD-40-M9PC40FKM;配合NO.:1349-805~601ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(PNP)、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
105,990
94,980
104,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
20768869XLD-40-M9PLA40FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(PNP)、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
109,560
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
20768878XLD-40-M9PLC40FKM;配合NO.:1349-805~601ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(PNP)、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
106,320
95,980
105,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする