アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-63D

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-63D - SMC

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20769858XLD-63D63シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
168,740
159,800
175,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
20769867XLD-63D-A93A63シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V,AC100V
172,150
159,800
175,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
20769876XLD-63D-A93LA63シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V
172,810
159,800
175,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
20769885XLD-63D-M9//63シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
169,460
159,800
175,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
20769894XLD-63D-M9BA63シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
174,350
159,800
175,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
20769903XLD-63D-M9BLA63シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
175,010
159,800
175,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
20769919XLD-63D-M9NA63シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
174,570
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
20769928XLD-63D-M9NLA63シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
175,230
159,800
175,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
20769937XLD-63D-M9PA63シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
174,570
159,800
175,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする