SMC
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-63DL
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプ
K(DN)
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
操作ポート方向
フランジ面裏
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
オーダーメイド仕様
標準
温度仕様/ヒータの有無
5~60℃、ヒータなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20769955
XLD-63DL
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
168,740
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20769964
XLD-63DL-M9//
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
¥
169,460
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください