アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-80D

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-80D - SMC

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20770129XLD-80D80シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
232,320
199,800
219,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
20770138XLD-80D-M9//80シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
233,090
209,800
230,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
20770147XLD-80D-M9BA80シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
237,930
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする