アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-80L

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-80L - SMC

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ面裏表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20770199XLD-80L80シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
232,320
199,800
219,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
20770208XLD-80L-M9BA-XS1A80シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
242,940
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
20770217XLD-80L-M9NA80シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
238,150
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
20770226XLD-80L-M9NC80シール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:1ケ付;検出位置:弁閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
235,240
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする