SMC
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLDV-40M
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプ
KF(NW)
CE-対応品
-
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
電磁弁方向
フランジ面右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
電圧(V)
リード線取出方法
材質(シール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20771398
XLDV-40M-M9NLA-5L
CADデータダウンロード
40
DC24
L型プラグコネクタ
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
¥
124,580
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20771407
XLDV-40M-1GZ
CADデータダウンロード
40
AC10050/60Hz
グロメットリード線長さ300mm
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
¥
118,090
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください