SMC
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLDV-63L
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプ
KF(NW)
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
CE-対応品
-
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
電磁弁方向
フランジ面裏
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
電圧(V)
リード線取出方法
材質(シール)
オートスイッチ個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20771915
XLDV-63L-M9//-5LZ
CADデータダウンロード
63
DC24
L型プラグコネクタ
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
¥
185,630
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
20771924
XLDV-63L-M9BA-5LZ
CADデータダウンロード
63
DC24
L型プラグコネクタ
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
¥
190,520
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください