曜日別特売

インラインエアフィルタ ZFCシリーズ

インラインエアフィルタ ZFCシリーズ - SMC

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ろ過面積(mm2)
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20775485ZFC1A1/8"1/8140(1)5L/min
880
819
901(税込)
当日出荷
20775494ZFC1A-B1/8"1/8-(1) ボディサイズ:5L/min - ろ過面積:140mm^2
940
819
901(税込)
11日以内出荷
返品不可
20775503ZFC112-140(1)5L/min
880
819
901(税込)
当日出荷
20775519ZFC11-B2--(1) ボディサイズ:5L/min - ろ過面積:140mm^2
940
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
20775528ZFC11-B-X012×3.2--(1) ボディサイズ:5L/min - ろ過面積:140mm^2
940
819
901(税込)
11日以内出荷
返品不可
20775537ZFC11-B-X032--(1) ボディサイズ:5L/min - ろ過面積:140mm^2
1,540
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
20775546ZFC11-X012×3.2-140(1)5L/min
880
819
901(税込)
11日以内出荷
返品不可
20775555ZFC11-X042-140(1)5L/min
880
819
901(税込)
11日以内出荷
返品不可
20775564ZFC123.2-140(1)5L/min
880
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
20775573ZFC12-B3.2--(1) ボディサイズ:5L/min - ろ過面積:140mm^2
940
819
901(税込)
11日以内出荷
返品不可
20775589ZFC3A1/8"1/8470(3)10L/min
940
849
934(税込)
11日以内出荷
返品不可
20775598ZFC3A-B1/8"1/8-(3) ボディサイズ:10L/min - ろ過面積:470mm^2
990
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
20775607ZFC3B-B5/32"5/32-(3) ボディサイズ:10L/min - ろ過面積:470mm^2
990
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20775616ZFC3B-B-X035/32"5/32-(3) ボディサイズ:10L/min - ろ過面積:470mm^2
1,600
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
20775625ZFC323.2-470(3)10L/min
940
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
20775634ZFC32-B3.2--(3) ボディサイズ:10L/min - ろ過面積:470mm^2
990
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20775643ZFC32-B-X033.2--(3) ボディサイズ:10L/min - ろ過面積:470mm^2
1,600
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
20775659ZFC32-X033.2-470(3)10L/min
1,540
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
20775668ZFC32-X043.2-470(3)10L/min
940
849
934(税込)
11日以内出荷
返品不可
20775686ZFC33-B4--(3) ボディサイズ:10L/min - ろ過面積:470mm^2
990
879
967(税込)
当日出荷
20775695ZFC33-B-X034--(3) ボディサイズ:10L/min - ろ過面積:470mm^2
1,600
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
20775704ZFC33-B-X044--(3) ボディサイズ:10L/min - ろ過面積:470mm^2
990
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20775713ZFC33-B-X064--(3) ボディサイズ:10L/min - ろ過面積:470mm^2
2,150
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
20775729ZFC33-X034-470(3)10L/min
1,540
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
20775738ZFC33-X044-470(3)10L/min
940
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
20775747ZFC5D-B-X031/4"1/4-(5) ボディサイズ:20L/min - ろ過面積:750mm^2
2,860
2,698
2,968(税込)
当日出荷
20775756ZFC5D-B-X061/4"1/4-(5) ボディサイズ:20L/min - ろ過面積:750mm^2
2,860
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
20775765ZFC7D-X031/4"1/41260(7)100L/min
3,030
2,798
3,078(税込)
当日出荷
20775774ZFC7F-X043/8"3/81260(7)100L/min
2,310
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
20775677ZFC33--470(3)10L/min
850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20775677ZFC3314729935ZFC33ZFC33 インラインエアフィルタ ZFC1 / ZFC3 SMC 14729935インラインエアフィルタ ZFC1 / ZFC3SMC1個
849
税込934
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする