エジェクタ付パッド ZHPシリーズ

エジェクタ付パッド ZHPシリーズ - SMC

エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80

内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21597276ZHP63BMFA-07C4S(A) 規格:ミリサイズ(63) o63(F) FKM (黒色)(BM) ベロウ形溝付
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597285ZHP63BMNA-07N3S(A) 規格:ミリサイズ(63) o63(N) NBR (黒色)(BM) ベロウ形溝付
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597294ZHP63BMNA-12C4S(A) 規格:ミリサイズ(63) o63(N) NBR (黒色)(BM) ベロウ形溝付
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597303ZHP63BMNA-15C4S(A) 規格:ミリサイズ(63) o63(N) NBR (黒色)(BM) ベロウ形溝付
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597319ZHP63BMNB-07C4S(B) 規格:ミリサイズ(63) o63(N) NBR (黒色)(BM) ベロウ形溝付
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597328ZHP63BMNC-00(C) 規格:ミリサイズ(63) o63(N) NBR (黒色)(BM) ベロウ形溝付
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597337ZHP63BMNC-07C4S(C) 規格:ミリサイズ(63) o63(N) NBR (黒色)(BM) ベロウ形溝付
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597346ZHP63BMND-07C4S(D) 規格:ミリサイズ(63) o63(N) NBR (黒色)(BM) ベロウ形溝付
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597355ZHP63BMND-07C6S(D) 規格:ミリサイズ(63) o63(N) NBR (黒色)(BM) ベロウ形溝付
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597364ZHP63BMND-15C6S(D) 規格:ミリサイズ(63) o63(N) NBR (黒色)(BM) ベロウ形溝付
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597373ZHP63BMNE-07C4S(E) 規格:インチサイズ(63) o63(N) NBR (黒色)(BM) ベロウ形溝付
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597389ZHP63BMNF-00(F) 規格:インチサイズ(63) o63(N) NBR (黒色)(BM) ベロウ形溝付
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597398ZHP63BMNF-07C4S(F) 規格:インチサイズ(63) o63(N) NBR (黒色)(BM) ベロウ形溝付
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597407ZHP63BMNF-10N7S(F) 規格:インチサイズ(63) o63(N) NBR (黒色)(BM) ベロウ形溝付
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597416ZHP63BMNF-12N7S(F) 規格:インチサイズ(63) o63(N) NBR (黒色)(BM) ベロウ形溝付
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597425ZHP63BMNG-07C4S(G) 規格:インチサイズ(63) o63(N) NBR (黒色)(BM) ベロウ形溝付
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597434ZHP63BMNH-07C4S(H) 規格:インチサイズ(63) o63(N) NBR (黒色)(BM) ベロウ形溝付
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597443ZHP63BMNH-10N7S(H) 規格:インチサイズ(63) o63(N) NBR (黒色)(BM) ベロウ形溝付
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597459ZHP63BMSA-00(A) 規格:ミリサイズ(63) o63(S) シリコーンゴム (白色)(BM) ベロウ形溝付
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597468ZHP63BMSA-07C4S(A) 規格:ミリサイズ(63) o63(S) シリコーンゴム (白色)(BM) ベロウ形溝付
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597477ZHP63BMSB-10C4S(B) 規格:ミリサイズ(63) o63(S) シリコーンゴム (白色)(BM) ベロウ形溝付
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597486ZHP63BMSB-15C6S(B) 規格:ミリサイズ(63) o63(S) シリコーンゴム (白色)(BM) ベロウ形溝付
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597495ZHP63BMSC-00(C) 規格:ミリサイズ(63) o63(S) シリコーンゴム (白色)(BM) ベロウ形溝付
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597504ZHP63BMSC-15C6S(C) 規格:ミリサイズ(63) o63(S) シリコーンゴム (白色)(BM) ベロウ形溝付
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597513ZHP63BMSF-00(F) 規格:インチサイズ(63) o63(S) シリコーンゴム (白色)(BM) ベロウ形溝付
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597529ZHP63BMUA-07C4S(A) 規格:ミリサイズ(63) o63(U) ウレタンゴム (茶色)(BM) ベロウ形溝付
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597538ZHP63BMUA-10C6S(A) 規格:ミリサイズ(63) o63(U) ウレタンゴム (茶色)(BM) ベロウ形溝付
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597547ZHP63BMUA-12C6S(A) 規格:ミリサイズ(63) o63(U) ウレタンゴム (茶色)(BM) ベロウ形溝付
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597556ZHP63BMUA-15C6S(A) 規格:ミリサイズ(63) o63(U) ウレタンゴム (茶色)(BM) ベロウ形溝付
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597565ZHP63BMUB-00(B) 規格:ミリサイズ(63) o63(U) ウレタンゴム (茶色)(BM) ベロウ形溝付
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597574ZHP63BMUB-10C6S(B) 規格:ミリサイズ(63) o63(U) ウレタンゴム (茶色)(BM) ベロウ形溝付
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597583ZHP63BMUB-15C6S(B) 規格:ミリサイズ(63) o63(U) ウレタンゴム (茶色)(BM) ベロウ形溝付
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597599ZHP63BMUC-07C6S(C) 規格:ミリサイズ(63) o63(U) ウレタンゴム (茶色)(BM) ベロウ形溝付
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597608ZHP63BMUC-15C6S(C) 規格:ミリサイズ(63) o63(U) ウレタンゴム (茶色)(BM) ベロウ形溝付
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597617ZHP63BMUH-00(H) 規格:インチサイズ(63) o63(U) ウレタンゴム (茶色)(BM) ベロウ形溝付
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597626ZHP63UMFF-12N7S(F) 規格:インチサイズ(63) o63(F) FKM (黒色)(UM) 平形溝付
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597635ZHP63UMFH-10N7S(H) 規格:インチサイズ(63) o63(F) FKM (黒色)(UM) 平形溝付
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597644ZHP63UMNA-07C4S(A) 規格:ミリサイズ(63) o63(N) NBR (黒色)(UM) 平形溝付
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597653ZHP63UMNB-07C4S(B) 規格:ミリサイズ(63) o63(N) NBR (黒色)(UM) 平形溝付
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597669ZHP63UMNC-07C6S(C) 規格:ミリサイズ(63) o63(N) NBR (黒色)(UM) 平形溝付
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597678ZHP63UMNC-10C6S(C) 規格:ミリサイズ(63) o63(N) NBR (黒色)(UM) 平形溝付
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597687ZHP63UMSA-10C4S(A) 規格:ミリサイズ(63) o63(S) シリコーンゴム (白色)(UM) 平形溝付
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597696ZHP63UMSA-10C6S(A) 規格:ミリサイズ(63) o63(S) シリコーンゴム (白色)(UM) 平形溝付
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597705ZHP63UMSC-12C4S(C) 規格:ミリサイズ(63) o63(S) シリコーンゴム (白色)(UM) 平形溝付
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597714ZHP63UMSD-12C6S(D) 規格:ミリサイズ(63) o63(S) シリコーンゴム (白色)(UM) 平形溝付
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597723ZHP63UMUB-15C6S(B) 規格:ミリサイズ(63) o63(U) ウレタンゴム (茶色)(UM) 平形溝付
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597739ZHP63UMUF-10N7S(F) 規格:インチサイズ(63) o63(U) ウレタンゴム (茶色)(UM) 平形溝付
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597748ZHP80BMNA-00(A) 規格:ミリサイズ(80) o80(N) NBR (黒色)(BM) ベロウ形溝付
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597757ZHP80BMNA-07C4S(A) 規格:ミリサイズ(80) o80(N) NBR (黒色)(BM) ベロウ形溝付
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21597766ZHP80BMNB-07C6S(B) 規格:ミリサイズ(80) o80(N) NBR (黒色)(BM) ベロウ形溝付
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする