SMC
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF150C
ボディサイズ
150C
材質(ゴム)
フッ素ゴム
IN・OUT逆方向
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21688897
AMF150C-F01-FV
CADデータダウンロード
(-) なし
(01) 1/8
(F) G
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21688906
AMF150C-F02B-F
CADデータダウンロード
(B) ブラケット
(02) 1/4
(F) G
¥
13,420
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21688915
AMF150C-01B-F
CADデータダウンロード
(B) ブラケット
(01) 1/8
(-) Rc
¥
13,420
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください