曜日別特売

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF250C

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF250C - SMC
ボディサイズ250C内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
IN・OUT逆方向
付属品
材質(ゴム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21688924AMF250C-F02-HV(02) 1/4(F) G(-) なし(-) なし-
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21688933AMF250C-F02B-R(02) 1/4(F) G(R) IN・OUT逆方向(B) ブラケット-
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21688949AMF250C-F03-V(03) 3/8(F) G(-) なし(-) なし-
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21688958AMF250C-02-FV(02) 1/4(-) Rc(-) なし(-) なしフッ素ゴム
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21688967AMF250C-03B-FR(03) 3/8(-) Rc(R) IN・OUT逆方向(B) ブラケットフッ素ゴム
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする