曜日別特売

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF350C

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF350C - SMC
付属品(-) なしボディサイズ350Cねじの種類(F) G内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
IN・OUT逆方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21688976AMF350C-F03-RV(03) 3/8(R) IN・OUT逆方向
16,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21688985AMF350C-F04-F(04) 1/2(-) なし
18,370
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする