曜日別特売

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF450C

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF450C - SMC
ボディサイズ450C付属品(B) ブラケット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
IN・OUT逆方向
材質(ゴム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21688994AMF450C-F04B-R(F) G(04) 1/2(R) IN・OUT逆方向-
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21689003AMF450C-06B-FV(-) Rc(06) 3/4(-) なしフッ素ゴム
43,780
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする