曜日別特売

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF550C

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF550C - SMC
付属品(-) なし接続口径(06) 3/4ボディサイズ550Cねじの種類(N) NPT材質(ゴム)フッ素ゴムIN・OUT逆方向(-) なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21689019AMF550C-N06-F
54,780
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする