オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ AD402

オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ AD402 - SMCオートドレンバルブ AD402-Aシリーズ AD402 - SMCオートドレンバルブ AD402-Aシリーズ AD402 - SMCオートドレンバルブ AD402-Aシリーズ AD402 - SMC
(1件のレビュー)
内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
バルブ
設定圧力単位
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21689195AD402-F02C-AG1/4G(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
7,100
6,498
7,148(税込)
当日出荷
21689204AD402-F02D-AG1/4G(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,100
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689213AD402-F03C-AG3/8G(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
7,100
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689229AD402-F03D-AG3/8G(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,100
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689238AD402-F04C-AG1/2G(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
7,100
6,498
7,148(税込)
当日出荷
21689247AD402-F04C-V-AG1/2G(V) ブリードバルブ付(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
21689256AD402-F04D-AG1/2G(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
21689265AD402-F04D-2-AG1/2G(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
21689274AD402-F04D-6V-AG1/2G(V) ブリードバルブ付(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
21689283AD402-N02C-Z-ANPT1/4NPT(-) なし(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
7,100
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689299AD402-N02C-2Z-ANPT1/4NPT(-) なし(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
7,700
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689308AD402-N02D-ANPT1/4NPT(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,100
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689317AD402-N02D-Z-ANPT1/4NPT(-) なし(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,100
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689326AD402-N02D-2Z-ANPT1/4NPT(-) なし(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,700
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689335AD402-N03C-Z-ANPT3/8NPT(-) なし(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
7,100
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689344AD402-N03D-Z-ANPT3/8NPT(-) なし(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,100
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689353AD402-N04C-Z-ANPT1/2NPT(-) なし(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
21689369AD402-N04C-6Z-ANPT1/2NPT(-) なし(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
7,650
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689378AD402-N04D-ANPT1/2NPT(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,100
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689387AD402-N04D-V-ANPT1/2NPT(V) ブリードバルブ付(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
21689396AD402-N04D-Z-ANPT1/2NPT(-) なし(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,100
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689405AD402-02C-ARc1/4Rc(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
7,100
6,498
7,148(税込)
当日出荷
21689414AD402-02C-2-ARc1/4Rc(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
7,700
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689423AD402-02C-6-ARc1/4Rc(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
7,650
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689439AD402-02D-ARc1/4Rc(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
21689448AD402-02D-2-ARc1/4Rc(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
21689457AD402-03C-ARc3/8Rc(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
21689466AD402-03C-V-ARc3/8Rc(V) ブリードバルブ付(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
7,430
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689475AD402-03C-2-ARc3/8Rc(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
7,700
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689484AD402-03C-2V-ARc3/8Rc(V) ブリードバルブ付(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
8,030
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689493AD402-03D-ARc3/8Rc(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
21689509AD402-03D-V-ARc3/8Rc(V) ブリードバルブ付(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,430
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689518AD402-03D-2-ARc3/8Rc(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,700
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689527AD402-03D-2V-ARc3/8Rc(V) ブリードバルブ付(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
8,030
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689536AD402-03D-6V-ARc3/8Rc(V) ブリードバルブ付(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,980
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
21689545AD402-04C-ARc1/2Rc(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
7,100
6,498
7,148(税込)
当日出荷
21689554AD402-04C-V-ARc1/2Rc(V) ブリードバルブ付(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
7,430
6,598
7,258(税込)
当日出荷
21689563AD402-04C-2-ARc1/2Rc(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
21689579AD402-04C-2V-ARc1/2Rc(V) ブリードバルブ付(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
21689588AD402-04C-6-ARc1/2Rc(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
7,650
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
21689597AD402-04D-ARc1/2Rc(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,100
6,498
7,148(税込)
当日出荷
21689606AD402-04D-V-ARc1/2Rc(V) ブリードバルブ付(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,430
6,598
7,258(税込)
当日出荷
21689615AD402-04D-2-ARc1/2Rc(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
21689624AD402-04D-2V-ARc1/2Rc(V) ブリードバルブ付(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
21689633AD402-04D-6-ARc1/2Rc(-) なし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,650
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
21689649AD402-04D-6V-ARc1/2Rc(V) ブリードバルブ付(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21689597
2023-11-13
用途: 米光選別機
ふるさと農場農・林・水産業

アネスト岩田のCFP37CB-8.5Dに使用。400L/minに満たないため、ノーマルオープンでは始動時にドレンバルブが閉じなかった。始動前に元栓を閉じて圧力を上げれば使えるが、一手間増えてしまう。また、水滴程度だと無加圧オープンでは排出されないので、ノーマルクローズのマニュアル操作の方がドレーンを排出できる。排出量が多いのは良い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする