角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B50

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21927509MDB1B50-100-XB5-100
22,110
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927518MDB1B50-100BZ-M9N-XC8(B) (0~50)100
30,970
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927527MDB1B50-100BZ-XC8(B) (0~50)100
25,690
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927536MDB1B50-100NZ-100
17,660
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927545MDB1B50-100Z-M9BA-100
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21927554MDB1B50-100Z-M9BM3-100
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21927563MDB1B50-100Z-M9BWMS-100
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21927579MDB1B50-1000Z-1000
39,440
35,980
39,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927588MDB1B50-1100Z-1100
45,100
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927597MDB1B50-1200Z-M9BW-1200
53,130
47,980
52,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927606MDB1B50-125NZ-125
18,260
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927615MDB1B50-1300Z-1300
49,940
44,980
49,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927624MDB1B50-150JZ-150
23,490
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927633MDB1B50-150Z-M9BW-150
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21927649MDB1B50-150Z-M9PW-150
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21927658MDB1B50-150Z-XC22-150
24,700
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927667MDB1B50-150Z-XC65-150
26,350
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927676MDB1B50-165Z-M9BZ4-165
33,000
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927685MDB1B50-170NZ-Y69BL-170
26,070
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927694MDB1B50-175NZ-175
19,470
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927703MDB1B50-175NZ-Y69BL-175
26,070
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927719MDB1B50-175Z-M9BAVZ-175
28,820
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927728MDB1B50-175Z-XC65-175
27,280
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927737MDB1B50-175Z-XC68-175
21,840
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927746MDB1B50-195Z-A93L3-195
25,630
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927755MDB1B50-20Z-20
15,840
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927764MDB1B50-200Z-A93-200
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21927773MDB1B50-200Z-A93L3-200
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21927789MDB1B50-200Z-M9BW-200
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21927798MDB1B50-200Z-XC68-200
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
21927807MDB1B50-205Z-205
21,290
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927816MDB1B50-210Z-210
21,290
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927825MDB1B50-230Z-230
21,290
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927834MDB1B50-245Z-A93L3-245
26,840
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927843MDB1B50-25NZ-25
15,840
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927859MDB1B50-25Z-M9BW-25
21,450
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927868MDB1B50-25Z-M9NVL-25
22,440
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927877MDB1B50-250-XB5-250
26,070
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927886MDB1B50-250JZ-M9BWL-250
33,280
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927895MDB1B50-250Z-M9BW-250
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21927904MDB1B50-250Z-M9BWL-250
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21927913MDB1B50-290Z-290
22,500
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927929MDB1B50-300Z-M9BAL-XC22C65-300
44,720
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927938MDB1B50-300Z-M9BW-300
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21927947MDB1B50-300Z-M9NL-300
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21927956MDB1B50-340Z-340
23,710
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927965MDB1B50-350JZ-350
30,530
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927974MDB1B50-350Z-M9BLS-350
26,290
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927983MDB1B50-350Z-M9BW-350
29,320
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
21927999MDB1B50-350Z-X846-350
24,970
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする