SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B50TN
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21928568
MDB1B50TN-200Z-XC65
CADデータダウンロード
200
¥
27,890
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21928577
MDB1B50TN-480Z
CADデータダウンロード
480
¥
27,340
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21928586
MDB1B50TN-480Z-M9BW
CADデータダウンロード
480
¥
32,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21928595
MDB1B50TN-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
17,050
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください