曜日別特売

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1C40

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1C40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21930564MDB1C40-100JZ-M9BWV100
23,930
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21930573MDB1C40-100NZ-M9BWV100
19,860
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21930589MDB1C40-100Z-Y59ALS100
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21930598MDB1C40-125Z-M9PWL125
20,190
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21930607MDB1C40-125Z-W-A93125
19,170
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21930616MDB1C40-125Z-XC4125
15,070
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
21930625MDB1C40-150Z-A93150
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21930634MDB1C40-175Z175
14,360
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21930643MDB1C40-175Z-A93L175
18,100
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21930659MDB1C40-200Z200
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21930668MDB1C40-200Z-A93200
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21930677MDB1C40-350Z-M9BW350
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21930686MDB1C40-50Z-W50
15,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21930695MDB1C40-50Z-Y59AL50
19,640
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21930704MDB1C40-75Z-M9BW75
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする