曜日別特売

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1C50

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1C50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21930713MDB1C50-100Z-M9BAL-XC22C65100
39,380
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21930729MDB1C50-100Z-M9BW100
24,090
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21930738MDB1C50-100Z-Z73L100
22,880
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21930747MDB1C50-150Z150
19,690
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21930756MDB1C50-150Z-M9BW150
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21930765MDB1C50-150Z-M9NL150
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21930774MDB1C50-175Z-M9NWVL3175
30,970
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21930783MDB1C50-175Z-W175
22,870
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21930799MDB1C50-20Z20
16,670
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21930808MDB1C50-200Z200
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21930817MDB1C50-200Z-M9BASDPC200
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21930826MDB1C50-250Z-M9BASDPC250
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21930835MDB1C50-500Z-M9BW3500
36,850
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21930844MDB1C50-55Z55
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21930853MDB1C50-75Z75
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21930869MDB1C50-80Z-Z73L80
22,880
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする