SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1C80
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
仕様
パッキン類フッ素ゴム・2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち・ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21931036
MDB1C80-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
27,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21931045
MDB1C80-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
30,660
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21931054
MDB1C80-300Z-M9BWLS
CADデータダウンロード
300
¥
33,390
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21931063
MDB1C80-350Z-M9BA
CADデータダウンロード
350
¥
39,220
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください