角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1D50

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1D50 - SMC
作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21933084MDB1D50-100JZ50100
22,550
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933093MDB1D50-100NZ50100
18,480
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933109MDB1D50-100NZ-N-M9BL50100
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933118MDB1D50-100Z-A93L50100
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21933127MDB1D50-100Z-M9BWS50100
21,010
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21933136MDB1D50-100Z-M9NL850100
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21933145MDB1D50-100Z-W50100
21,060
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21933154MDB1D50-100Z-W-M9BWS50100
23,590
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21933163MDB1D50-105Z-Y7BWV50105
26,900
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933179MDB1D50-1200Z501200
48,350
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933188MDB1D50-1200Z-Z73Z501200
53,410
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933197MDB1D50-125Z-M9BVL50125
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21933206MDB1D50-150Z-M9BAL50150
27,610
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21933215MDB1D50-150Z-NW50150
24,250
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21933224MDB1D50-150Z-Y7BWS50150
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21933233MDB1D50-150Z-Z73LS50150
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21933249MDB1D50-175Z-NW-M9BV50175
30,790
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933258MDB1D50-175Z-NW-M9BW50175
30,460
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933267MDB1D50-200JZ-M9BAL50200
33,990
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933276MDB1D50-200JZ-NW-M9BW50200
36,240
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933285MDB1D50-200Z-M9BWL50200
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21933294MDB1D50-200Z-N-M9BL50200
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21933303MDB1D50-200Z-NV50200
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21933319MDB1D50-200Z-NW50200
25,460
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21933328MDB1D50-25JZ-NW5025
24,470
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933337MDB1D50-25JZ-NW-M9BW5025
30,080
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933346MDB1D50-25NZ-NW5025
21,220
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933355MDB1D50-25Z-M9B5025
21,730
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933364MDB1D50-25Z-M9BWL5025
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933373MDB1D50-25Z-W-M9B5025
24,300
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933389MDB1D50-250Z-W-M9NVL50250
31,290
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21933398MDB1D50-250Z-W-Z7350250
28,430
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21933407MDB1D50-325Z-M9BAL-XC6850325
35,310
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933416MDB1D50-350Z-M9BL50350
30,250
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933425MDB1D50-400Z-A93L50400
29,260
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933434MDB1D50-400Z-M9B50400
30,800
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933443MDB1D50-425Z-M9BAL-XC6850425
38,060
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933459MDB1D50-50NZ5050
17,270
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933468MDB1D50-50NZ-Y59B5050
23,210
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933477MDB1D50-50Z-M9PWSDPC5050
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21933486MDB1D50-50Z-NW-M9BW5050
27,440
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21933495MDB1D50-50Z-W-M9PL-XC45050
27,220
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933504MDB1D50-50Z-Y69B5050
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21933513MDB1D50-500Z50500
28,160
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933529MDB1D50-500Z-V50500
29,870
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933538MDB1D50-60Z-NW-M9BVL5060
29,030
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933547MDB1D50-600Z50600
30,580
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933556MDB1D50-600Z-NW-M9BL50600
40,860
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933565MDB1D50-600Z-W-M9PL-XC450600
40,530
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933574MDB1D50-700Z-M9BAL50700
40,920
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする