SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F63R
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21938797
MDB1F63R-125Z
63
125
¥
23,930
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21938806
MDB1F63R-125Z-M9BAL
63
125
¥
31,790
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください