角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1G40

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1G40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21940355MDB1G40-1100Z-A90VL1100
32,890
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21940364MDB1G40-125Z125
13,700
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21940373MDB1G40-125Z-M9BL125
19,640
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21940389MDB1G40-170Z-M9B170
19,640
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21940398MDB1G40-175Z175
14,360
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21940407MDB1G40-175Z-M9BW175
20,190
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21940416MDB1G40-200NZ200
14,690
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21940425MDB1G40-200Z-M9BW200
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21940434MDB1G40-200Z-Y69B200
20,850
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21940443MDB1G40-300Z-M9B300
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21940459MDB1G40-400Z-M9BWL400
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21940468MDB1G40-50Z-M9BL50
18,650
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21940477MDB1G40-550Z-M9B550
24,590
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21940486MDB1G40-600Z600
19,970
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21940495MDB1G40-625Z625
20,630
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21940504MDB1G40-750Z750
21,950
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21940513MDB1G40-750Z-M9B750
27,230
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21940529MDB1G40-750Z-M9BL750
27,890
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする