曜日別特売

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1L80

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1L80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21945684MDB1L80-100Z-A93L100
28,330
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945693MDB1L80-100Z-M9BW100
30,420
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945709MDB1L80-100Z-M9N100
30,090
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945718MDB1L80-1000Z1000
50,680
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945727MDB1L80-1000Z-M9BASDPC1000
63,090
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945736MDB1L80-1200Z1200
61,350
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945745MDB1L80-1400Z-M9N1400
72,220
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945754MDB1L80-1400Z-M9NV1400
72,880
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945763MDB1L80-150Z-A93L150
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21945779MDB1L80-150Z-M9BWL150
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21945788MDB1L80-200Z-A93L200
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21945797MDB1L80-25Z-Z73ZS25
24,920
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945806MDB1L80-250Z-M9BS250
31,350
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945815MDB1L80-260Z-Z73L260
34,930
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945824MDB1L80-290Z-M9BWL290
36,800
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945833MDB1L80-30Z-A93L30
26,900
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945849MDB1L80-300Z-A93300
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21945858MDB1L80-320Z320
32,090
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945867MDB1L80-350Z-M9BWL350
38,230
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945876MDB1L80-400Z400
33,520
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945885MDB1L80-400Z-A93400
36,250
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945894MDB1L80-400Z-A93L400
36,910
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945903MDB1L80-450Z-A93450
37,680
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945919MDB1L80-50Z-M9NWM50
29,320
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945928MDB1L80-500Z-A93500
39,110
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945937MDB1L80-500Z-M9BL500
41,970
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945946MDB1L80-500Z-M9BW500
41,860
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945955MDB1L80-600Z600
39,240
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945964MDB1L80-600Z-A93600
41,970
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945973MDB1L80-600Z-M9NWL600
45,380
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945989MDB1L80-600Z-Y7BWZ600
48,240
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21945998MDB1L80-700Z700
42,100
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946007MDB1L80-700Z-A93700
44,830
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946016MDB1L80-700Z-M9BZ700
48,460
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946025MDB1L80-75Z-A93L75
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21946034MDB1L80-75Z-M9BW75
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21946043MDB1L80-75Z-M9BWL75
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21946059MDB1L80-800Z-A93L800
48,350
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946068MDB1L80-800Z-M9BAL800
52,750
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946077MDB1L80-850Z-M9BWL850
52,530
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946086MDB1L80-900Z900
47,820
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946095MDB1L80-900Z-M9BW900
53,300
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946104MDB1L80-900Z-M9BWL900
53,960
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする