曜日別特売

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WB125

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WB125 - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッドクッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21946348MDB1WB125-100Z-M9NL100
45,320
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946357MDB1WB125-125Z125
41,090
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946366MDB1WB125-30Z30
37,460
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946375MDB1WB125-752Z-M9BWL752
79,530
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする