SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WL100
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
30
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21947048
MDB1WL100-30Z
CADデータダウンロード
¥
31,570
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21947057
MDB1WL100-30Z-M9B
CADデータダウンロード
¥
36,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください